HAUPA - VDE Cserélhető penge PZ/FL Vari Plus készlethez GT70737 - 102010
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Méret - 1
Kivitel - egyenes
Pengehossz - 85 mm
Teljes hossz - 85 mm
Fogantyú kivitel - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011923484095
Sonepar cikkszám
GT70737
Gyártói cikkszám
102010
Gyártói típuskód
102010
Méret:
1
Kivitel:
egyenes
Pengehossz:
85 mm
Teljes hossz:
85 mm
Fogantyú kivitel:
egyéb
Precíziós kivitelezés:
Nem
Antimágneses:
Nem
Szorítófunkció:
Nem
Szigetelt:
Igen
Védőszigetelt 1000 V:
Igen
Szikramentes kivitel:
Nem
szigetelt cserélhető penge molibdén-vanádium acélból, edzett, besugárzott, darabonként bevizsgált, hatszög befogással