HAUPA - VDE Cserélhető penge PZ0 Vari Plus készlethez GT67383 - 102005
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Csavarfej - Pozidrive PZ
Méret - 0
Kivitel - egyenes
Pengehossz - 85 mm
Teljes hossz - 85 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011923498504
Sonepar cikkszám
GT67383
Gyártói cikkszám
102005
Gyártói típuskód
102005
Csavarfej:
Pozidrive PZ
Méret:
0
Kivitel:
egyenes
Pengehossz:
85 mm
Teljes hossz:
85 mm
Fogantyú kivitel:
egyéb
Precíziós kivitelezés:
Nem
Antimágneses:
Nem
Szorítófunkció:
Nem
Szigetelt:
Igen
Védőszigetelt 1000 V:
Igen
Szikramentes kivitel:
Nem
szigetelt cserélhető penge molibdén-vanádium acélból, edzett, besugárzott, darabonként bevizsgált, hatszög befogással