Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HAUPA - VDE/GS fázisceruzák GT78721 - 100700

HAUPA
MásolásMásolás
HAUPA - VDE/GS fázisceruzák GT78721

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Feszültségmérési tartomány - 125-250 V

  • Feszültségkijelző - glimmlámpa

  • Vizsgálat fajtája - 1- pólusú

  • Forgómező-iránykijelzés - Nem

  • Pengehossz - 100 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011923048280

Sonepar cikkszám

GT78721

Gyártói cikkszám

100700

Gyártói típuskód

100700

Feszültségmérési tartomány:

125-250 V

Feszültségkijelző:

glimmlámpa

Vizsgálat fajtája:

1- pólusú

Forgómező-iránykijelzés:

Nem

Pengehossz:

100 mm

Hosszúság:

190 mm

Pengeszélesség:

3.5 mm

Belső alapteher:

Nem

Terhelés rákapcsolható:

Nem

körkörös 5 mm - kézvédő, csiptető szigetelt anyagból, fix kijelző sötétített háttérrel