Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HAUPA - Védőálarc EN 166 szerint /átlátszó/ GT43268 - 120010

MásolásMásolás
HAUPA - Védőálarc EN 166 szerint /átlátszó/ GT43268

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Homlokpánttal - Nem

  • Állvédővel - Nem

  • Felhajtható - Igen

  • Fényívzavar-vizsgált - Igen

  • Különálló üveg - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011923055028

Sonepar cikkszám

GT43268

Gyártói cikkszám

120010

Gyártói típuskód

120010

Homlokpánttal:

Nem

Állvédővel:

Nem

Felhajtható:

Igen

Fényívzavar-vizsgált:

Igen

Különálló üveg:

Nem

Kondenzgyűrű:

Nem

Rövidzárak okozta szikra, ív elleni védelemre