HAUPA - Védőkesztyű marhabőr, vízlepergető 5kV SN085850 - 120028
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Kesztyű méret (USA) - L
Kesztyű méret - 10
Anyag - bőr
Hosszú kivitel - Nem
Csúszásgátló bevonat - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN085850
Gyártói cikkszám
120028
Gyártói típuskód
120028
Kesztyű méret (USA):
L
Kesztyű méret:
10
Anyag:
bőr
Hosszú kivitel:
Nem
Csúszásgátló bevonat:
Nem
Mechanikus veszélyek elleni védelem:
Igen
kesztyű mechanikus védelmet biztosít, kisfeszültségű szigetelőkesztyűkhöz hordható 2,5 kV és 5 kV. Marhabőrből, vízlepergető és szilikonnal kezelt. Tépőzárral. 150 mm hossz, kívülről felvarrt szárral. A bőr vastagsága: csak 0,8 / 1,1 mm. A következő normáknak felel meg: EN 420-94 Általános EEC-feltételek EN 388-94