HAUPA - Védőpajzs EN 166 szerint /átlátszó/ GT90389 - 150377
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Homlokpánttal - Igen
Állvédővel - Nem
Felhajtható - Igen
Fényívzavar-vizsgált - Igen
Különálló üveg - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011923162818
Sonepar cikkszám
GT90389
Gyártói cikkszám
150377
Gyártói típuskód
150377
Homlokpánttal:
Igen
Állvédővel:
Nem
Felhajtható:
Igen
Fényívzavar-vizsgált:
Igen
Különálló üveg:
Nem
Kondenzgyűrű:
Nem
Anyag:
egyéb
Rövidzárak okozta szikra, ív elleni védelemre, védősisakot nem viselők részére. A maszk anyaga: üvegtiszta acetát, átlátszó homlokvédő, kényelmes, jól támasztó fejpánt és szabadon állítható, felhajtható maszk rész