Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HAUPA - Védősisak piros 1000V SN085851 - 120008 ROT

MásolásMásolás
HAUPA - Védősisak piros 1000V SN085851

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Szín - piros

  • Anyag - polyethylene (PE)

  • Függesztés - 4-pont

  • Beállítás - raszterstift

  • Méret - 510-640 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN085851

Gyártói cikkszám

120008 ROT

Gyártói típuskód

120008 ROT

Szín:

piros

Anyag:

polyethylene (PE)

Függesztés:

4-pont

Beállítás:

raszterstift

Méret:

510-640 mm

Hegesztőszalaggal:

Igen

Névleges feszültséghez …-ig:

1000 V

Csekély súlyú, jó ellenálló képességű alacsony hőmérséklet mellett is, stabil, igen kényelmes 4 ponton rögzített pántos kivitel. Állítható fejbőség, esővetővel, fülvédő rögzítési lehetőséggel, valamint rögzítési lehetőséggel arcvédő maszk részére (Cikkszám 120010 + 120034)