Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HAUPA - Védőszemüveg EN166 SN085852 - 120087

MásolásMásolás
HAUPA - Védőszemüveg EN166 SN085852

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Javítószemüveghez - Nem

  • Keret anyaga - műanyag

  • Üvegek anyaga - polikarbonát

  • Árnyékoló oldalt és felül - Igen

  • Üvegek színe - színtelen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN085852

Gyártói cikkszám

120087

Gyártói típuskód

120087

Javítószemüveghez:

Nem

Keret anyaga:

műanyag

Üvegek anyaga:

polikarbonát

Árnyékoló oldalt és felül:

Igen

Üvegek színe:

színtelen

Különálló üveg:

Nem

Karcolásbiztos:

Igen

Méret:

univerzális

Állítható:

Igen

Védőszemüveg víztiszta lencsékkel, fekete/narancs nylonkerettel, polykarbonát lencsékkel, csekély súly, magas szintű viselési kényelem, állítható szárhossz, csapódó tárgyak okozta mechanikus sérülések megakadályozására, EN166, ANSI Z87.1