HAUPA - Vezetékcsupaszoló 0,2-4mm2 GT64601 - 200043
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csupaszítási tartomány átmérője - 8-13 mm
Állítható horonymélység - Igen
Hosszvágás - Igen
Körvágás - Igen
Csupaszítási tartomány vezető-keresztmetszete - 0.2-4 mm2
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4011923064969
Sonepar cikkszám
GT64601
Gyártói cikkszám
200043
Gyártói típuskód
200043
Csupaszítási tartomány átmérője:
8-13 mm
Állítható horonymélység:
Igen
Hosszvágás:
Igen
Körvágás:
Igen
Csupaszítási tartomány vezető-keresztmetszete:
0.2-4 mm2
Cserélhető kés:
Igen
Spirálbevágás:
Nem
Csupaszító minden szabványos 8-13 mm O körkábel lecsupaszításához Különböző kábeltípusok, pl. NYM 3 x 1,5 mm2 és 5 x 2,5 mm2 közötti kábelek lecsupaszítása. Kontúrpenge 0,2-0,3-0,3-0,8-1,5-2,5-4,0 mm2-es vezetékek lecsupaszításához Ideális a csatlakozó- és elosztódobozokban való munkavégzéshez a hosszabb kábelszakaszok tökéletesen lecsupaszíthatók a hosszirányú vágóeszközzel biztos fogás a csúszásmentes fogási zónáknak köszönhetően Nincs szükség a pengék vágási mélységhez való beállítására kiegészítő titán-nitrid bevonatú csúszó penge