HAUPA - Vezetékcsupaszoló 8-28 mm2 SN150556 - 200040
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csupaszítási tartomány átmérője - 8-28 mm
Állítható horonymélység - Igen
Hosszvágás - Igen
Körvágás - Igen
Cserélhető kés - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011923064945
Sonepar cikkszám
SN150556
Gyártói cikkszám
200040
Gyártói típuskód
200040
Csupaszítási tartomány átmérője:
8-28 mm
Állítható horonymélység:
Igen
Hosszvágás:
Igen
Körvágás:
Igen
Cserélhető kés:
Igen
Spirálbevágás:
Nem
Az összes általánosan használt körkábel csupaszításáraA penge Titan-Nitrid bevonattal, a gyorsabb vágási sebesség érdekébenAlacsony kopási tényező, hosszú használati időtA vágási mélység a markolat végébe ágyazott csavarral állíthatóAutomatikus átállás körkörös- és hosszirányú vágásraA markolat biztonságát a házba beépített lágy betétek biztosítjákTitan-Nitrid bevonatú tartalékpenge a házbanHáz kiváló minőségű, kopásmentes polyamidbólTitan-Nitrid bevonatú kampós pengével