HAUPA - Vezetékcsupaszoló biztonsági kábelkés SN079003 - 200021
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Penge formája - egyenes
Behúzható kés - Igen
Kábelvágó - Nem
Teljes hossz - 148 mm
Csúszósaruval - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN079003
Gyártói cikkszám
200021
Gyártói típuskód
200021
Penge formája:
egyenes
Behúzható kés:
Igen
Kábelvágó:
Nem
Teljes hossz:
148 mm
Csúszósaruval:
Nem
Összehajtható:
Nem
Csupaszolóval:
Nem
Védőszigetelt 1000 V:
Nem
Robusztus felépítésű, nyomás alatt készült cinköntvényből, nagy vágási mélység, csúszka a kés oldalán, automatikus pengevisszahúzóval a vágási sérülések megelőzése érdekében, műanyagok, tapéták, kartonok, bőr, préselt fa és tapéták vágásához.