HAUPA - Vezetékcsupaszoló és vágó fogó 0,08-2,5mm2 SN016165 - 211928
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csupaszítási tartomány átmérője - 0.3211-1.6278 mm
Állítható horonymélység - Nem
Hosszvágás - Nem
Körvágás - Igen
Csupaszítási tartomány vezető-keresztmetszete - 0.08-2.5 mm2
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011923161842
Sonepar cikkszám
SN016165
Gyártói cikkszám
211928
Gyártói típuskód
211928
Csupaszítási tartomány átmérője:
0.3211-1.6278 mm
Állítható horonymélység:
Nem
Hosszvágás:
Nem
Körvágás:
Igen
Csupaszítási tartomány vezető-keresztmetszete:
0.08-2.5 mm2
Cserélhető kés:
Igen
Spirálbevágás:
Nem
Finoman erezett és tömör vezetékek csupaszítására 0,08 – 2,5 mm2Csupaszítási hossz max. 15 mmAutomatikus beállítás a keresztmetszetreIntegrált oldaltcsípő 6 mm2-igHosszirányú ütközővel a csupaszítási hossz beállításához