HAUPA - Vezetékcsupaszoló és vágó fogó 0,08-6mm2 GT53723 - 211930
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csupaszítási tartomány átmérője - 0.3211-2.5883 mm
Állítható horonymélység - Nem
Hosszvágás - Nem
Körvágás - Igen
Csupaszítási tartomány vezető-keresztmetszete - 0.08-6 mm2
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011923126063
Sonepar cikkszám
GT53723
Gyártói cikkszám
211930
Gyártói típuskód
211930
Csupaszítási tartomány átmérője:
0.3211-2.5883 mm
Állítható horonymélység:
Nem
Hosszvágás:
Nem
Körvágás:
Igen
Csupaszítási tartomány vezető-keresztmetszete:
0.08-6 mm2
Cserélhető kés:
Igen
Spirálbevágás:
Nem
Finoman erezett és tömör vezetékek csupaszítására 0,08 – 6 mm2Automatikus beállítás a keresztmetszetreIntegrált oldaltcsípő 6 mm2-igHosszirányú ütközővel a csupaszítási hossz beállításához