HAUPA - Vezetékcsupaszoló és vágó szerszám 0,2-6mm2 GT62885 - 211683
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Állítható horonymélység - Nem
Hosszvágás - Nem
Körvágás - Igen
Cserélhető kés - Nem
Spirálbevágás - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011923164324
Sonepar cikkszám
GT62885
Gyártói cikkszám
211683
Gyártói típuskód
211683
Állítható horonymélység:
Nem
Hosszvágás:
Nem
Körvágás:
Igen
Cserélhető kés:
Nem
Spirálbevágás:
Nem
Automatikus blankoló fogó 1000 V1000 Volt darabonként bevizsgált blankoló fogó alapján. Rugalmas és tömör rézvezetékek blankolására. A keresztmetszet beállítása automatikus. Blankolási tartomány: 0,2 - 6 mm2