Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HAUPA - Villanyszerelő olló puhanyelű 150mm GT92111 - 200185

MásolásMásolás
HAUPA - Villanyszerelő olló puhanyelű 150mm GT92111

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Kivitel - villanyszerelő-olló

  • Vágóél - fogazott

  • Vezetékvágóval - Igen

  • Hosszúság - 150 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011923520335

Sonepar cikkszám

GT92111

Gyártói cikkszám

200185

Gyártói típuskód

200185

Kivitel:

villanyszerelő-olló

Vágóél:

fogazott

Vezetékvágóval:

Igen

Hosszúság:

150 mm

Az új HAUPA villanyszerelő olló, viszonylag rövid pengével és különleges kivitelű nyéllel, mely a villanyszerelői igényekhez lett kifejlesztve. magas vágási teljesítmény alacsony erőkifejtésnélcsúszásmentes a rovátkolt fülnek köszönhetőenergonómikus (2 komponensű nyéllel)kábelcsupaszító résszelmikro fogazásrozsdamentes