HAUPA - villanyszerelő olló rozsdamentes acél 160mm 50mm2 GT88671 - 200191
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Kivitel - villanyszerelő-olló
Vágóél - fogazott
Vezetékvágóval - Igen
Hosszúság - 160 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011923566890
Sonepar cikkszám
GT88671
Gyártói cikkszám
200191
Gyártói típuskód
200191
Kivitel:
villanyszerelő-olló
Vágóél:
fogazott
Vezetékvágóval:
Igen
Hosszúság:
160 mm
Az új HAUPA villanyszerelő olló, viszonylag rövid pengével és különleges kivitelű nyéllel, mely a villanyszerelői igényekhez lett kifejlesztve.
• magas vágási teljesítmény alacsony erőkifejtésnél • csúszásmentes a rovátkolt fülnek köszönhetően • ergonómikus (2 komponensű nyéllel) • kábelcsupaszító résszel • mikro fogazás • rozsdamentes