HAUPA - Villanyszerelő olló rozsdamentes acél 160mm 70mm2 SN159315 - 200201
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Kivitel - villanyszerelő-olló
Vágóél - fogazott
Vezetékvágóval - Igen
Hosszúság - 160 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN159315
Gyártói cikkszám
200201
Gyártói típuskód
200201
Kivitel:
villanyszerelő-olló
Vágóél:
fogazott
Vezetékvágóval:
Igen
Hosszúság:
160 mm
Az új HAUPA villanyszerelő olló, viszonylag rövid pengével és különleges kivitelű nyéllel, mely a villanyszerelői igényekhez lett kifejlesztve. magas vágási teljesítmény alacsony erőkifejtésnélcsúszásmentes a rovátkolt fülnek köszönhetőenergonómikus (2 komponensű nyéllel)kábelcsupaszító résszelmikro fogazásrozsdamentes