Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

HAUPA - villanyszerelő olló rozsdamentes acél 160mm GT88670 - 200189

MásolásMásolás
HAUPA - villanyszerelő olló rozsdamentes acél 160mm GT88670

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Kivitel - villanyszerelő-olló

  • Vágóél - fogazott

  • Vezetékvágóval - Nem

  • Hosszúság - 160 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011923555351

Sonepar cikkszám

GT88670

Gyártói cikkszám

200189

Gyártói típuskód

200189

Kivitel:

villanyszerelő-olló

Vágóél:

fogazott

Vezetékvágóval:

Nem

Hosszúság:

160 mm

Puha nyelu villanyszerelő olló

Az új HAUPA villanyszerelő olló, viszonylag rövid pengével és különleges kivitelű nyéllel, mely a villanyszerelői igényekhez lett kifejlesztve.
• magas vágási teljesítmény alacsony erőkifejtésnél • csúszásmentes a rovátkolt fülnek köszönhetően • ergonómikus (2 komponensű nyéllel) • kábelcsupaszító résszel • mikro fogazás • rozsdamentes