Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HAUPA - Villáskulcs 14 1000V Szigetelt SN114744 - 110276

HAUPA
MásolásMásolás
HAUPA - Villáskulcs 14 1000V Szigetelt SN114744

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Egyoldalú kulcs - Igen

  • Kis kulcsméret - 14 mm

  • Nagy kulcsméret - 14 mm

  • Derékszögű kulcsmodell - Igen

  • Fejszélesség nagy - 30 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011923051938

Sonepar cikkszám

SN114744

Gyártói cikkszám

110276

Gyártói típuskód

110276

Egyoldalú kulcs:

Igen

Kis kulcsméret:

14 mm

Nagy kulcsméret:

14 mm

Derékszögű kulcsmodell:

Igen

Fejszélesség nagy:

30 mm

Fejszélesség kicsi:

30 mm

Fejmagasság nagy:

15 mm

Szikramentes kivitel:

Nem

Forgó stifthez alkalmas:

Nem

Hosszúság:

170 mm

Védőszigetelt 1000 V:

Igen

Fejmagasság kicsi:

15 mm

Forgó stifttel:

Nem

Kúpos fogantyú:

Nem

Króm-vanádium acélból, teljes szigeteléssel, kulcs nyílásszög 15°, 2 színű mártott szigeteléssel, kívül piros/belül sárga