Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HAUPA - Villáskulcs 17mm 1000V SN001816 - 110278

HAUPA
MásolásMásolás
HAUPA - Villáskulcs 17mm 1000V SN001816

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Egyoldalú kulcs - Igen

  • Kis kulcsméret - 17 mm

  • Nagy kulcsméret - 17 mm

  • Fejszélesség nagy - 30 mm

  • Fejszélesség kicsi - 30 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011923051969

Sonepar cikkszám

SN001816

Gyártói cikkszám

110278

Gyártói típuskód

110278

Egyoldalú kulcs:

Igen

Kis kulcsméret:

17 mm

Nagy kulcsméret:

17 mm

Fejszélesség nagy:

30 mm

Fejszélesség kicsi:

30 mm

Fejmagasság nagy:

15 mm

Szikramentes kivitel:

Nem

Forgó stifthez alkalmas:

Nem

Hosszúság:

185 mm

Védőszigetelt 1000 V:

Igen

Fejmagasság kicsi:

15 mm

Forgó stifttel:

Nem

Kúpos fogantyú:

Nem

Króm-vanádium acélból, teljes szigeteléssel, kulcs nyílásszög 15°, 2 színű mártott szigeteléssel, kívül piros/belül sárga