Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HAUPA - Villáskulcs 19mm 1000V SN001817 - 110280

HAUPA
MásolásMásolás
HAUPA - Villáskulcs 19mm 1000V SN001817

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Egyoldalú kulcs - Igen

  • Kis kulcsméret - 19 mm

  • Nagy kulcsméret - 19 mm

  • Derékszögű kulcsmodell - Igen

  • Fejszélesség nagy - 30 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011923051983

Sonepar cikkszám

SN001817

Gyártói cikkszám

110280

Gyártói típuskód

110280

Egyoldalú kulcs:

Igen

Kis kulcsméret:

19 mm

Nagy kulcsméret:

19 mm

Derékszögű kulcsmodell:

Igen

Fejszélesség nagy:

30 mm

Fejszélesség kicsi:

30 mm

Fejmagasság nagy:

15 mm

Szikramentes kivitel:

Nem

Forgó stifthez alkalmas:

Nem

Hosszúság:

210 mm

Védőszigetelt 1000 V:

Igen

Fejmagasság kicsi:

15 mm

Forgó stifttel:

Nem

Kúpos fogantyú:

Nem

Króm-vanádium acélból, teljes szigeteléssel, kulcs nyílásszög 15°, 2 színű mártott szigeteléssel, kívül piros/belül sárga