Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HAUPA - Villáskulcs 27mm 1000V SN001814 - 110286

HAUPA
MásolásMásolás
HAUPA - Villáskulcs 27mm 1000V SN001814

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Funkció - elektronikus kapcsoló

  • Szerelési mód - DIN-sín

  • Névleges kapcsolóáram - 16 A

  • Tápfeszültség típusa - DC

  • Max. izzólámpa terhelés - 448 W

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011923052041

Sonepar cikkszám

SN001814

Gyártói cikkszám

110286

Gyártói típuskód

110286

Funkció:

elektronikus kapcsoló

Szerelési mód:

DIN-sín

Névleges kapcsolóáram:

16 A

Tápfeszültség típusa:

DC

Max. izzólámpa terhelés:

448 W

Kézi irányítás:

Igen

Záróérintkezők száma:

4

Nyitóérintkezők száma:

0

Vezérlőfeszültség típusa:

DC

Modulszélesség:

2

Beépítési mélység:

70 mm

Váltóérintkezők száma:

0

Króm-vanádium acélból, teljes szigeteléssel, kulcs nyílásszög 15°, 2 színű mártott szigeteléssel, kívül piros/belül sárga