Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HAUPA - Villáskulcs állítható 1000 V 200mm GT68634 - 110555

HAUPA
MásolásMásolás
HAUPA - Villáskulcs állítható 1000 V 200mm GT68634

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Hosszúság - 200 mm

  • Max. kulcstáv - 26 mm

  • Szikramentes kivitel - Nem

  • Védőszigetelt 1000 V - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011923053680

Sonepar cikkszám

GT68634

Gyártói cikkszám

110555

Gyártói típuskód

110555

Hosszúság:

200 mm

Max. kulcstáv:

26 mm

Szikramentes kivitel:

Nem

Védőszigetelt 1000 V:

Igen

Kovácsolt acélból, 2 színű mártott szigeteléssel, kívül piros/belül sárga