Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HAUPA - Villáskulcs állítható racsnis funkcióval 34mm GT76915 - 110596

HAUPA
MásolásMásolás
HAUPA - Villáskulcs állítható racsnis funkcióval 34mm GT76915

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Hosszúság - 300 mm

  • Max. kulcstáv - 34 mm

  • Szikramentes kivitel - Nem

  • Védőszigetelt 1000 V - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011923054052

Sonepar cikkszám

GT76915

Gyártói cikkszám

110596

Gyártói típuskód

110596

Hosszúság:

300 mm

Max. kulcstáv:

34 mm

Szikramentes kivitel:

Nem

Védőszigetelt 1000 V:

Nem

Állítható egynyílású kulcs racsnis funkcióval, króm-vanádium acélból, krómozott kivitel, DIN 3117, markolat TPR anyagból, lézerrel jelölt méretskálával