HAUPA - Villáskulcs állítható racsnis funkcióval 6-19mm SN101200 - 110590
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 500 mm
Szélesség - 400 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
33 kg CO₂-eq
Vonalkód
4011923054014
Sonepar cikkszám
SN101200
Gyártói cikkszám
110590
Gyártói típuskód
110590
Anyag:
acél
Magasság:
500 mm
Szélesség:
400 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Nem
Állítható egynyílású kulcs racsnis funkcióval, króm-vanádium acélból, krómozott kivitel, DIN 3117, markolat TPR anyagból, lézerrel jelölt méretskálával