HAUPA - Villáskulcs állítható racsnis funkcióval 9-24mm GT66229 - 110592
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 200 mm
Max. kulcstáv - 24 mm
Szikramentes kivitel - Nem
Védőszigetelt 1000 V - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011923054021
Sonepar cikkszám
GT66229
Gyártói cikkszám
110592
Gyártói típuskód
110592
Hosszúság:
200 mm
Max. kulcstáv:
24 mm
Szikramentes kivitel:
Nem
Védőszigetelt 1000 V:
Nem
Állítható egynyílású kulcs racsnis funkcióval, króm-vanádium acélból, krómozott kivitel, DIN 3117, markolat TPR anyagból, lézerrel jelölt méretskálával