HAUPA - Villássaru 0,5-1mm2 D=4mm szig SN004933 - 260304
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus - 4
Karima forma - villa forma
Névleges keresztmetszet - 0.5-1 mm2
Szigetelés színe - piros
Anyag - réz
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011923088811
Sonepar cikkszám
SN004933
Gyártói cikkszám
260304
Gyártói típuskód
260304
Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus:
4
Karima forma:
villa forma
Névleges keresztmetszet:
0.5-1 mm2
Szigetelés színe:
piros
Anyag:
réz
DIN szerint:
Igen
Szigetelés:
PVC
Szalagáru:
Nem
Hüvelyforma:
rövid
Masszív vezetékhez alkalmas:
Nem
Többhuzalos vezetékhez alkalmas:
Igen
Finomszálas vezetékhez alkalmas:
Igen
Nagy hőmérsékletekhez (650 °C-ig) alkalmas:
Nem
Lakkhuzalhoz alkalmas:
Nem
Körvezetékhez alkalmas:
Igen
Lapos vezetékhez alkalmas:
Nem
Húzásálló csatlakozásokhoz:
Nem
Felület:
nikkelezett
Maximális áram (Imax):
0 A
Csapszeg méret (imperial):
egyéb