Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HAUPA - Villássaru 0,5-1mm2 D=5mm szig SN098002 - 260306

MásolásMásolás
HAUPA - Villássaru 0,5-1mm2 D=5mm szig SN098002

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus - 5

  • Karima alakja - villa forma

  • Névleges keresztmetszet - 0.5-1 mm2

  • Szigetelés színe - piros

  • Anyag - réz

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011923088828

Sonepar cikkszám

SN098002

Gyártói cikkszám

260306

Gyártói típuskód

260306

Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus:

5

Karima alakja:

villa forma

Névleges keresztmetszet:

0.5-1 mm2

Szigetelés színe:

piros

Anyag:

réz

Szigetelés:

polyvinyl chloride (PVC)

Szalagáru:

Nem

Hüvelyforma:

rövid

Tömör vezetékhez alkalmas:

Nem

Többszálas vezetékhez alkalmas:

Igen

Finomszálas vezetékhez alkalmas:

Igen

Nagy hőmérsékletekhez (650 °C-ig) alkalmas:

Nem

Lakkhuzalhoz alkalmas:

Nem

Körvezetékhez alkalmas:

Igen

Lapos vezetékhez alkalmas:

Igen

Húzásálló csatlakozásokhoz:

Nem

Felület:

nikkelezett

Maximális áram (Imax):

0 A

Csapszeg méret (imperial):

egyéb

elektrolit rézből, ónozva, forrasztott PVC szigeteléssel, kitágított szigetelőhüvellyelharmonizált vezetékekhez könnyű kábelbevezetés