HAUPA - Villássaru 1,5-2,5mm2 D=4mm szig SN098005 - 260314
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus - 4
Karima alakja - villa forma
Névleges keresztmetszet - 1.5-2.5 mm2
Szigetelés színe - kék
Anyag - réz
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN098005
Gyártói cikkszám
260314
Gyártói típuskód
260314
Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus:
4
Karima alakja:
villa forma
Névleges keresztmetszet:
1.5-2.5 mm2
Szigetelés színe:
kék
Anyag:
réz
Szigetelés:
polyvinyl chloride (PVC)
Szalagáru:
Nem
Hüvelyforma:
rövid
Tömör vezetékhez alkalmas:
Nem
Többszálas vezetékhez alkalmas:
Igen
Finomszálas vezetékhez alkalmas:
Igen
Nagy hőmérsékletekhez (650 °C-ig) alkalmas:
Nem
Lakkhuzalhoz alkalmas:
Nem
Körvezetékhez alkalmas:
Igen
Lapos vezetékhez alkalmas:
Nem
Húzásálló csatlakozásokhoz:
Nem
Felület:
nikkelezett
Maximális áram (Imax):
0 A
Csapszeg méret (imperial):
egyéb