Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HAUPA - Villássaru 2,5-6mm2 D=8mm szigeteletlen GT49764 - 290750

MásolásMásolás
HAUPA - Villássaru 2,5-6mm2 D=8mm szigeteletlen GT49764

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus - 8

  • Karima alakja - villa forma

  • Névleges keresztmetszet - 4-6 mm2

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011923091231

Sonepar cikkszám

GT49764

Gyártói cikkszám

290750

Gyártói típuskód

290750

Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus:

8

Karima alakja:

villa forma

Névleges keresztmetszet:

4-6 mm2

nyersanyaga: 99,9% elektrolit vörösrézfelülete: ónozottvillás forma