Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HAUPA - Villássaru 6-10mm2 D=5mm szigeteletlen GT49766 - 290752

HAUPA
MásolásMásolás
HAUPA - Villássaru  6-10mm2 D=5mm szigeteletlen GT49766

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus - 5

  • Karima alakja - villa forma

  • Névleges keresztmetszet - 10-10 mm2

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011923091255

Sonepar cikkszám

GT49766

Gyártói cikkszám

290752

Gyártói típuskód

290752

Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus:

5

Karima alakja:

villa forma

Névleges keresztmetszet:

10-10 mm2

nyersanyaga: 99,9% elektrolit vörösrézfelülete: ónozottvillás forma