HAUPA - Vízbázisú kenő és síkosító SN010430 - 143345
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Kábelhez alkalmas - Igen
Csövekhez alkalmas - Igen
Alkalmazható műanyagon - Igen
Alkalmazható fémen - Igen
Csomagolás - tubus
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4011923577650
Sonepar cikkszám
SN010430
Gyártói cikkszám
143345
Gyártói típuskód
143345
Kábelhez alkalmas:
Igen
Csövekhez alkalmas:
Igen
Alkalmazható műanyagon:
Igen
Alkalmazható fémen:
Igen
Csomagolás:
tubus
Űrtartalom:
1000 ml
Alkalmazható betonon:
Nem
Alkalmazható nedves felületen:
Igen
Savmentes:
Igen
Alak:
gél
Vízben oldódó:
Igen
Nettó súly:
1150 g
Ivóvízre alkalmas:
Nem
A súrlódás ez által több mint 80% -ban csökkenthető és megkönnyíti kiemelkedő síkosító hatásával a kábelfektetést bármely helyzetben. Mert mihelyt a víz elpárolog, marad a síkosító anyag fő összetevője, mely garantálja, a régi kábel problémamentes kihúzását ill. az új bevezetését, és ezt akár évek elteltével is a legkülönbözőbb hőmérsékleti körülmények közt is.Gél síkosító anyag cikkszám 143344: Műa. flakon 500 mlGél síkosító anyag cikkszám 143345: Műa. flakon 1.000 ml