HAUPA - Vízmérték 300mm GT99031 - 240041
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Hosszúság - 300 mm
Légbuborékok száma - 2
Mágneses - Nem
Elektronikus - Nem
Lézerrel - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011923085537
Sonepar cikkszám
GT99031
Gyártói cikkszám
240041
Gyártói típuskód
240041
Hosszúság:
300 mm
Légbuborékok száma:
2
Mágneses:
Nem
Elektronikus:
Nem
Lézerrel:
Nem
Anyag:
alumínium
Kontrolablak plexiből. Méréspontosság: 0,043° = 0,75 mm/m. Oldalsó ütéscsillapítóval.