Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HAUPA - Vízmérték kapcsolószekrényhez 250mm GT60241 - 240059

MásolásMásolás
HAUPA - Vízmérték kapcsolószekrényhez 250mm GT60241

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Hosszúság - 200 mm

  • Légbuborékok száma - 3

  • Mágneses - Igen

  • Elektronikus - Nem

  • Lézerrel - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011923085582

Sonepar cikkszám

GT60241

Gyártói cikkszám

240059

Gyártói típuskód

240059

Hosszúság:

200 mm

Légbuborékok száma:

3

Mágneses:

Igen

Elektronikus:

Nem

Lézerrel:

Nem

Anyag:

műanyag

Torpedóformájú, nem vezető anyagú, torzulásmentes, habosított műanyag, vízszintes és függőleges és 45° ablakkal