Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HAUPA - Vízmérték könnyűfém 800mm GT81715 - 240046

MásolásMásolás
HAUPA - Vízmérték könnyűfém  800mm GT81715

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Hosszúság - 800 mm

  • Légbuborékok száma - 2

  • Mágneses - Nem

  • Szélesség - 20 mm

  • Elektronikus - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011923031886

Sonepar cikkszám

GT81715

Gyártói cikkszám

240046

Gyártói típuskód

240046

Hosszúság:

800 mm

Légbuborékok száma:

2

Mágneses:

Nem

Szélesség:

20 mm

Elektronikus:

Nem

Lézerrel:

Nem

Anyag:

alumínium

Kontrolablak plexiből. Méréspontosság: 0,043° = 0,75 mm/m. Oldalsó ütéscsillapítóval.