Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HAUPA - Vízmérték Torpedó könnyűfém 600mm SN012827 - 240044

MásolásMásolás
HAUPA - Vízmérték Torpedó könnyűfém 600mm SN012827

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Hosszúság - 600 mm

  • Légbuborékok száma - 2

  • Mágneses - Nem

  • Szélesség - 60 mm

  • Elektronikus - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011923031879

Sonepar cikkszám

SN012827

Gyártói cikkszám

240044

Gyártói típuskód

240044

Hosszúság:

600 mm

Légbuborékok száma:

2

Mágneses:

Nem

Szélesség:

60 mm

Elektronikus:

Nem

Lézerrel:

Nem

Anyag:

alumínium

Fogó nyílások száma:

0

Kontrolablak plexiből. Méréspontosság: 0,043° = 0,75 mm/m. Oldalsó ütéscsillapítóval.