Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HAUPA - Vízpumpa fogó DIN 5231 D VDE 240mm GT59046 - 210583

MásolásMásolás
HAUPA - Vízpumpa fogó DIN 5231 D VDE 240mm GT59046

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Hosszúság - 240 mm

  • Csukló - átmenő csukló

  • Fogantyú kivitel - 1-komponensű

  • Ütközésvédelemmel - Nem

  • Védőszigetelt 1000 V - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011923069483

Sonepar cikkszám

GT59046

Gyártói cikkszám

210583

Gyártói típuskód

210583

Hosszúság:

240 mm

Csukló:

átmenő csukló

Fogantyú kivitel:

1-komponensű

Ütközésvédelemmel:

Nem

Védőszigetelt 1000 V:

Igen

Szigetelt:

Igen

Szikramentes kivitel:

Nem

Króm-vanádium acélból (31 Cr V3), edzett pofával, sík fejjel, a fogak induktív módon edzve. Védelem az újak becsípődése ellen, olajedzett, fényes nikkelezéssel, 2 színű mártott szigeteléssel – kívül piros/belül sárga