HAUPA - Vízpumpa fogó GT60511 - 210584
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Hosszúság - 240 mm
Csukló - átmenő csukló
Max. pofanyílás - 25 mm
Pofák hossza - 30 mm
Fogantyú kivitel - 2-komponensű
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011923160494
Sonepar cikkszám
GT60511
Gyártói cikkszám
210584
Gyártói típuskód
210584
Hosszúság:
240 mm
Csukló:
átmenő csukló
Max. pofanyílás:
25 mm
Pofák hossza:
30 mm
Fogantyú kivitel:
2-komponensű
Ütközésvédelemmel:
Nem
Védőszigetelt 1000 V:
Nem
Szigetelt:
Igen
Fej szélessége:
50 mm
Fej magassága:
50 mm
Szikramentes kivitel:
Nem
Antimágneses:
Nem
CV szerszámacél, kovácsolva és nemesítve, égőpofa, a pofák edzve, önbiztosító anyával, védelem az ujjak becsípődése ellen, titán bevonattal, 2 komponensű nyéllel és csúszásgátlóval