Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HAUPA - Vízpumpafogó 240m FAM GT47643 - 211221

MásolásMásolás
HAUPA - Vízpumpafogó 240m FAM GT47643

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Hosszúság - 240 mm

  • Csukló - átmenő csukló

  • Max. pofanyílás - 35 mm

  • Fogantyú kivitel - 2-komponensű

  • Ütközésvédelemmel - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011923402365

Sonepar cikkszám

GT47643

Gyártói cikkszám

211221

Gyártói típuskód

211221

Hosszúság:

240 mm

Csukló:

átmenő csukló

Max. pofanyílás:

35 mm

Fogantyú kivitel:

2-komponensű

Ütközésvédelemmel:

Nem

Védőszigetelt 1000 V:

Igen

Szigetelt:

Igen

Szikramentes kivitel:

Nem

C 45 AM, olajedzett, krómozva, felhúzott nyél borítással