HAUPA - Werkzeugkoffer 'Start up' 220221 GT73974 - 220221
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csomagolás - bőrönd
Szerszámok száma összesen - 20
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011923181567
Sonepar cikkszám
GT73974
Gyártói cikkszám
220221
Gyártói típuskód
220221
Csomagolás:
bőrönd
Szerszámok száma összesen:
20
Kemény koffer, ABS -műanyagból, fekete, 2 szerszámtábla tépőzáras rögzítéssel, számzárral, dokumentációk részére zsebbel, padlórész variálható válaszfalakkal, hord szíjjal, 19 szerszámmal. Koffer 220031. Tartalma: 2K VDE villanyszerelő csavarhúzó 2,5 x 75, 4 x 100, 5,5 x 125, 6,5 x 150 mm 2K VDE Phillips csavarhúzó PH, 1 + 2 méret 2K kombinált fogó 180 mm* 2K oldaltcsípő fogó 160 mm* 2K telefonfogó 200 mm, 45°–os szögben* 2K kábelcsupaszító 160 mm Kábelcsupaszító horgos pengével 8 – 28 mm O–vel PUK zsebfűrész fix fogantyúval Villanyszerelő véső 10 x 250 mm feszültségmérő, laza, 120 – 250 V Lakatos kalapács 300 g Mérőszalag 3 m Festőspatula 40 mm Kábelkés, 1 részes Vizes ecset * Tökéletesített vágás teljesítmény