HAUPA - Zsebfűrész GT63359 - 200285
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Kivitel - keretes fűrész
Fűrészlap hossza - 150 mm
Acélhoz alkalmas - Igen
Védőszigetelt 1000 V - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011923066376
Sonepar cikkszám
GT63359
Gyártói cikkszám
200285
Gyártói típuskód
200285
Kivitel:
keretes fűrész
Fűrészlap hossza:
150 mm
Acélhoz alkalmas:
Igen
Védőszigetelt 1000 V:
Nem
Pisztoly markolattal és fémfűrész lappal, „A” forma