Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HAUPA - Zsebfűrész Puk 150mm GT94361 - 200292

MásolásMásolás
HAUPA - Zsebfűrész Puk 150mm GT94361

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Kivitel - keretes fűrész

  • Fűrészlap hossza - 150 mm

  • Védőszigetelt 1000 V - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011923066390

Sonepar cikkszám

GT94361

Gyártói cikkszám

200292

Gyártói típuskód

200292

Kivitel:

keretes fűrész

Fűrészlap hossza:

150 mm

Védőszigetelt 1000 V:

Nem

állítható, polírozott fa nyéllel, műanyag tasakban