Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HAUPA - Zsugorcső 1,6/0,8 10 m GT91465 - 262074

HAUPA
MásolásMásolás
HAUPA - Zsugorcső 1,6/0,8 10 m GT91465

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Belső átmérő zsugorodás előtt - 1.6 mm

  • Belső átmérő zsugorodás után - 0.8 mm

  • Kivitel - vékonyfalú

  • Szín - fekete

  • Zsugorodási ráta - 2:1

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011923557768

Sonepar cikkszám

GT91465

Gyártói cikkszám

262074

Gyártói típuskód

262074

Belső átmérő zsugorodás előtt:

1.6 mm

Belső átmérő zsugorodás után:

0.8 mm

Kivitel:

vékonyfalú

Szín:

fekete

Zsugorodási ráta:

2:1

Hosszúság:

10 m

Belső ragasztóval:

Nem

falvastagság zsugorodás után:

0.5 mm

Halogénmentes:

Igen

Anyag:

térhálósított poliolefin (XLPO)

Üzemi hőmérséklet:

-55-135 °C

UL-engedély:

Nem

Nyomtatható:

Nem

KábelcsövekSugártérhálósított poliolefinből, önkioltó MV SS 302 szerint, Átütő szilárdság: 15 - 25 KV/mm DIN 53481 szerint, zsugorhőmérséklet >115° C, tartós környezeti hőmérséklet - 55° C és 135° C között, 10 méter hosszban csomagolva