HAUPA - Zsugorcső 18/6 z/s 3:1 SN136654 - 267438
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Belső átmérő zsugorodás előtt - 18 mm
Típus - melegzsugor
Belső átmérő zsugorodás után - 6 mm
Kivitel - vastagfalú
Szín - zöld-sárga
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011923591427
Sonepar cikkszám
SN136654
Gyártói cikkszám
267438
Gyártói típuskód
267438
Belső átmérő zsugorodás előtt:
18 mm
Típus:
melegzsugor
Belső átmérő zsugorodás után:
6 mm
Kivitel:
vastagfalú
Szín:
zöld-sárga
Zsugorodási ráta:
3:1
Hosszúság:
1.2 m
Belső ragasztóval:
Nem
falvastagság zsugorodás után:
6 mm
Halogénmentes:
Igen
Anyag:
térhálósított poliolefin (XLPO)
Üzemi hőmérséklet:
-55-135 °C
UL-engedély:
Igen
Sugárzással térhálósított poliolefin, tűz esetén önkioltó MV SS 302 szabvány szerint, rugalmas, univerzálisan használható, átütési szilárdság: 15 - 25 KV/mm DIN 53481 szerint, zsugorodási hőmérséklet > 70° C, tartós használati hőmérséklet - 55° C - 135° C, 1,2 m műanyag tasakba csomagolva, kettős falú