HAUPA - Zsugorcső 24/6 gyantás fekete 4:1 SN136645 - 267468
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Belső átmérő zsugorodás előtt - 24 mm
Típus - melegzsugor
Belső átmérő zsugorodás után - 6 mm
Kivitel - vastagfalú
Szín - fekete
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011923591564
Sonepar cikkszám
SN136645
Gyártói cikkszám
267468
Gyártói típuskód
267468
Belső átmérő zsugorodás előtt:
24 mm
Típus:
melegzsugor
Belső átmérő zsugorodás után:
6 mm
Kivitel:
vastagfalú
Szín:
fekete
Zsugorodási ráta:
4:1
Hosszúság:
1.2 m
Belső ragasztóval:
Igen
falvastagság zsugorodás után:
2.25 mm
Halogénmentes:
Igen
Anyag:
térhálósított poliolefin (XLPO)
Üzemi hőmérséklet:
-45-110 °C
UL-engedély:
Igen
Sugárzással térhálósított poliolefin, tűz esetén önkioltó MV SS 302 szabvány szerint, rugalmas, univerzálisan használható, átütési szilárdság: 15 - 25 KV/mm DIN 53481 szerint, zsugorodási hőmérséklet > 80° C, tartós használati hőmérséklet - 45° C - 110° C, 1,2 m tekercsben, műanyag tasakban, belső ragasztó felülettel, kettős falú