HAUPA - Zsugorcső 3/1 fekete 3:1 SN136656 - 267442
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Belső átmérő zsugorodás előtt - 3 mm
Típus - melegzsugor
Belső átmérő zsugorodás után - 1 mm
Kivitel - vastagfalú
Szín - fekete
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011923591441
Sonepar cikkszám
SN136656
Gyártói cikkszám
267442
Gyártói típuskód
267442
Belső átmérő zsugorodás előtt:
3 mm
Típus:
melegzsugor
Belső átmérő zsugorodás után:
1 mm
Kivitel:
vastagfalú
Szín:
fekete
Zsugorodási ráta:
3:1
Hosszúság:
1.2 m
Belső ragasztóval:
Nem
falvastagság zsugorodás után:
1 mm
Halogénmentes:
Igen
Anyag:
térhálósított poliolefin (XLPO)
Üzemi hőmérséklet:
-55-135 °C
UL-engedély:
Igen
Sugárzással térhálósított poliolefin, tűz esetén önkioltó MV SS 302 szabvány szerint, rugalmas, univerzálisan használható, átütési szilárdság: 15 - 25 KV/mm DIN 53481 szerint, zsugorodási hőmérséklet > 70° C, tartós használati hőmérséklet - 55° C - 135° C, 1,2 m műanyag tasakba csomagolva, kettős falú