HAUPA - Zsugorcső 3,2/1,6mm 10m GT91468 - 262076
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Belső átmérő zsugorodás előtt - 3.2 mm
Típus - melegzsugor
Belső átmérő zsugorodás után - 1.6 mm
Kivitel - vékonyfalú
Szín - fekete
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011923557782
Sonepar cikkszám
GT91468
Gyártói cikkszám
262076
Gyártói típuskód
262076
Belső átmérő zsugorodás előtt:
3.2 mm
Típus:
melegzsugor
Belső átmérő zsugorodás után:
1.6 mm
Kivitel:
vékonyfalú
Szín:
fekete
Zsugorodási ráta:
2:1
Hosszúság:
10 m
Belső ragasztóval:
Nem
falvastagság zsugorodás után:
0.5 mm
Halogénmentes:
Igen
Anyag:
térhálósított poliolefin (XLPO)
Üzemi hőmérséklet:
-55-135 °C
UL-engedély:
Nem
Nyomtatható:
Nem
KábelcsövekSugártérhálósított poliolefinből, önkioltó MV SS 302 szerint, Átütő szilárdság: 15 - 25 KV/mm DIN 53481 szerint, zsugorhőmérséklet >115° C, tartós környezeti hőmérséklet - 55° C és 135° C között, 10 méter hosszban csomagolva