HAUPA - Zsugorcső 32/8 gyantás fekete 4:1 SN136646 - 267470
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Belső átmérő zsugorodás előtt - 32 mm
Típus - melegzsugor
Belső átmérő zsugorodás után - 8 mm
Kivitel - vastagfalú
Szín - fekete
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011923591502
Sonepar cikkszám
SN136646
Gyártói cikkszám
267470
Gyártói típuskód
267470
Belső átmérő zsugorodás előtt:
32 mm
Típus:
melegzsugor
Belső átmérő zsugorodás után:
8 mm
Kivitel:
vastagfalú
Szín:
fekete
Zsugorodási ráta:
4:1
Hosszúság:
1.2 m
Belső ragasztóval:
Igen
falvastagság zsugorodás után:
2.54 mm
Halogénmentes:
Igen
Anyag:
térhálósított poliolefin (XLPO)
Üzemi hőmérséklet:
-45-110 °C
UL-engedély:
Igen
Sugárzással térhálósított poliolefin, tűz esetén önkioltó MV SS 302 szabvány szerint, rugalmas, univerzálisan használható, átütési szilárdság: 15 - 25 KV/mm DIN 53481 szerint, zsugorodási hőmérséklet > 80° C, tartós használati hőmérséklet - 45° C - 110° C, 1,2 m tekercsben, műanyag tasakban, belső ragasztó felülettel, kettős falú