HAUPA - Zsugorcső 4,8/2,4mm 10m GT91472 - 262091
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - vékonyfalú
Szín - fekete
Zsugorodási ráta - 2:1
Belső ragasztóval - Nem
falvastagság zsugorodás után - 0.5 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011923557799
Sonepar cikkszám
GT91472
Gyártói cikkszám
262091
Gyártói típuskód
262091
Kivitel:
vékonyfalú
Szín:
fekete
Zsugorodási ráta:
2:1
Belső ragasztóval:
Nem
falvastagság zsugorodás után:
0.5 mm
Halogénmentes:
Igen
Anyag:
térhálósított poliolefin (XLPO)
Üzemi hőmérséklet:
-55-135 °C
UL-engedély:
Nem
Nyomtatható:
Nem
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Zsugorcső ; Zsugorcső 4,8/2,4mm 10m