Helios - Fordulatszám szab. trafós 5 fokoz. 0,35A IP20 GT44559 - H00003608
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Szerelési mód - falon kívüli
Névleges áram - 0.35 A
Kimeneti feszültség - 80-230 V
Szín - fehér
Fázisok száma - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT44559
Gyártói cikkszám
H00003608
Gyártói típuskód
TSW 0,3
Szerelési mód:
falon kívüli
Névleges áram:
0.35 A
Kimeneti feszültség:
80-230 V
Szín:
fehér
Fázisok száma:
1
Fokozatmentes teljesítményszabályozás:
Nem
Fokozatok száma:
5
Működtetés módja:
csúszószabályozó
Kapcsolóérintkezés:
Igen
Hőmérsékletérzékelővel:
Nem
Védettség (IP):
IP20
Alapelem fedél nélkül:
Nem
Megvilágítás:
nincs
Magasság:
85 mm
Szélesség:
160 mm
Mélység:
60 mm
Sorolható / moduláris készülékek ; Fordulatszám-szabályozó ; Fordulatszám szab. trafós 5 fokoz. 0,35A IP20